P2004 MA Inductieve lengtemeetsonde incl. Testrapport

Artikelnummer: 5323020
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5323020
EAN/GTIN 4059192055080
Nummer fabrikant 5323020
L-nummer L40100 375

Omschrijving

Uitvoering:

  • Varianten zonder en met pneumatische opheffing of belading
  • Meetpen gemonteerd in kogellagergeleider
  • Hoge lineariteit over het gehele meetbereik
  • Uitstekende elektromagnetische afscherming ( EMC)
  • Alle tasters kunnen met de meegeleverde kap worden omgezet van axiale naar radiale kabeluitgang
  • Specificaties chemische bestendigheid: bestand tegen olie, benzine, water en alifaten. Matig bestand tegen zuren, basen, oplosmiddelen en ozon

Omschrijving:

Inductieve taster Millimar P2004 MA
  • Compatibiliteit: Mahr-VLDT Meetbereik hefboom, fijne wijzer, taster: ± 2 mm
  • Vacuümlift-off
  • Meetkracht (tekst): 0,75 N +/- 0,15 N
Inhoud van de levering: Gebruiksaanwijzing, kapje voor kabeluitgang aan zijkant, sleutel voor voorinstelling.

Kenmerk:

  • Heffen / vooruit: Vacuümlift-off
  • Afstand onderste aanslag MAX: 0 mm
  • Meetbereik start_mm: -2 mm
  • Afstand onderste stop MIN: -2.2 mm
  • Lagertemperatuur MIN: -10 °C