Schuifmaat, fijnafstelling, 0-280 mm, 0,02 mm, metrisch

Artikelnummer: 532-103
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
Meetbereik 0 mm - 280 mm
Aflezing 0,02 mm
Meettechniek analog
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 532-103
EAN/GTIN 4946368110639
Nummer fabrikant 532-103
L-nummer L40010 7252

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een fijnafstellingsremklauw voor eenvoudige remklauwpositionering

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 280
Meetbereik: 0 - 280 mm
Gradering: 0,02 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,04 mm
Massa: 270
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen