Schuifmaat, fijnafstelling, 0-130 mm, 0,02 mm, metrisch

Artikelnummer: 532-101
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
Meetbereik 0 mm - 130 mm
Aflezing 0,02 mm
Meettechniek analog
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 532-101
EAN/GTIN 4946368110615
Nummer fabrikant 532-101
L-nummer L40010 9838

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een schuifmaat met fijnafstelling voor gemakkelijke positionering van de schuifmaat

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 130
Meetbereik: 0 - 130 mm
Gradering: 0,02 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,03 mm
Massa: 625
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos