S1840-PE / 2500 Millimar-Säule met PE

Artikelnummer: 5318450
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Liniaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5318450
    EAN/GTIN 4059192054977
    Nummer fabrikant 5318450
    L-nummer L40080 1817

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Compacte kolommeter Millimar S 1840 PE/M
    • Compatibiliteit: MaHR
    • atio: 2500:1, 5000:1
    • Ingangen voor pneumatische meetapparatuur: 1
    • Data-interface: RS-232C, Draadloos
    • Voeding: Insteekbare voedingseenheid, 230 V/115 V
    • 50/60 Hz
    Omvang van de levering: Gebruiksaanwijzing, insteekbare voedingseenheid

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen