1304 K Inductieve meetsonde in compacte vorm

Artikelnummer: 5313049
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5313049
EAN/GTIN 4059192054885
Nummer fabrikant 5313049
L-nummer L40100 105

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoge operationele robuustheid, omdat het meetsysteem gescheiden is van de geleider en opspanas
  • Uitstekende opspaneigenschappen
  • Meetpen gemonteerd in kogelgelagerde geleider
  • Specificaties m.b.t. chemische bestendigheid: bestand tegen olie, benzine, water en alifaten. Matig bestand tegen zuren, basen, oplosmiddelen en ozon

Omschrijving:

Inductieve taster Millimar 1304 K
  • Compatibiliteit: Mahr-LVDT Meetbereik hefboom, fijne wijzer, taster: ± 1 mm
  • Meetkracht (tekst): 0,75 N +/- 0,15 N

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Meetbereik start_mm: -1 mm
  • Lagertemperatuur MIN: -10 °C