Uiterst nauwkeurige remklauw, draaimomentklemming, 0-200 mm / 0-6 ″, 0,02 mm, metrisch / inch

Artikelnummer: 531-129
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
    Meettechniek analog
    Producttype Universele schuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 531-129
    EAN/GTIN 4946368110578
    Nummer fabrikant 531-129
    L-nummer L40010 8696

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze remklauw beweegt alleen wanneer u de veerbelaste koppelafstelling activeert.

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 0 - 200
    Meetbereik: 0 - 200 mm
    Schaalverdeling: 0,02 mm / 0,001″.
    Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,03 mm
    Massa: 625
    Inch/Metrisch: Metrisch/Inch
    Leveringsomvang: Geleverd in een doos

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen