Vaste ladder met meerdere niveaus en rugbescherming (machines) Roestvrij staal 18.00m

Artikelnummer: 530261
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Ladderdelen mehrzügig
    met rugbescherming ja
    Producttype Ladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 530261
    EAN/GTIN 4031405943520
    Nummer fabrikant 530261
    L-nummer L90110 646

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Toepassingsgebied: Toegang tot machines en apparatuur.
    • Ongeacht de klimhoogte geldt het volgende:
    • Als valbescherming heeft de rugbescherming de voorkeur boven de klimbescherming (combinatie is niet toegestaan, omdat het redden van personen wordt belemmerd door de rugbescherming).
    • Beroepsgezondheidsonderzoek van de geschiktheid voor hoogte (bv. G 41) hangt de noodzaak af van de risicobeoordeling (bv. totale klimhoogte, type valbescherming) van de respectieve laddersystemen
    • Voor elk bouwproject moet door een verantwoordelijke stabiliteitsdeskundige het draagvermogen van de ondergrond worden aangetoond
    • De doorgangen moeten altijd worden vergrendeld (veiligheidsdeur)
    • Als de toegangssituatie dit vereist, moeten er geschikte beschermingen (bijv. stalen einddeuren) worden aangebracht voor ladders met klimbeveiliging tegen onbevoegd gebruik
    • Voor laterale overstappen moeten de geleideronderdelen hoger worden geleid
    • Bij meerdelige geleiderkabels moet de overlapping van de rugbescherming ten minste 2.000 mm bedragen.
    • Bij niet-beveiligde uitgangen zijn aan beide zijden van de ladder aangebrachte beschermrails of naar de uitgangspositie geleid, vereist
    • De uitgangspleet mag niet groter zijn dan 60–75 mm
    • Accumulatieafmeting: Afstand van het instapniveau tot de eerste sport 100 – 400 mm. De bovenrand van de bovenste trede moet zich op dezelfde hoogte bevinden als het loopvlak van het uitgangspunt
    • De afstand tussen het laddersysteem en de reling mag niet groter zijn dan 120 mm
    • De verbinding met de klimbescherming moet tot stand worden gebracht en van een stevig bevestigde steun worden losgekoppeld
    • Een beveiligde standaard is bijvoorbeeld een voetstuk met een reling en veilige toegang

    Kenmerk:

    • Buitenbreedte: 520 mm
    • Type constructie: Meerdere snelheden
    • Kolomhoogte: 60 mm
    • Kabellengte incl. Spar afsluiten: 18000 mm
    • Materiaal: Edelstaal
    • Max. Belastbaarheid: 150 kg
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
    • Bladhoogte: 16800 mm
    • Uitvoering van stap: sporten
    • Beoogd gebruik: Mechanische uitrusting

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen