Meertrapsladder met rugbescherming (noodladder) roestvrij staal 12.12m

Artikelnummer: 530230
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Ladderdelen mehrzügig
met rugbescherming ja
Producttype Ladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 530230
EAN/GTIN 4031405935389
Nummer fabrikant 530230

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassingsgebied: Noodladdersystemen zijn structurele systemen die kunnen worden gebruikt om mensen te redden die in noodgevallen zelfreddend kunnen zijn of om mensen te redden.
  • Ongeacht de klimhoogte geldt het volgende:
  • Klimbescherming is niet toegestaan als valbescherming
  • De verantwoordelijke brandweer moet worden betrokken bij de planning van noodladdersystemen, met name de toegangscontroles
  • Voor elk bouwproject moet door een verantwoordelijke stabiliteitsdeskundige het draagvermogen van de ondergrond worden aangetoond
  • Bij niet-beveiligde uitgangen zijn aan beide zijden van de ladder aangebrachte beschermrails of naar de uitgangspositie geleid, vereist
  • De uitgangspleet mag niet groter zijn dan 75 mm
  • Bij mogelijke valhoogten van meer dan 1 m zijn bij in- en uitgangen beveiligingsvoorzieningen vereist
  • Voor laterale overstappen moeten de geleideronderdelen hoger worden geleid
  • Accumulatieafmeting: Afstand tussen het instapniveau en de eerste sport 100 – 400 mm; bovenste sport gelijk met het instapniveau
  • De afstand tussen het laddersysteem en de reling mag niet groter zijn dan 120 mm
  • Mechanisme voor activering van de ladder van de noodtrede via de voetbedieningshendel of de veiligheidsafscherming
  • Een verticaal bewegend geleidergedeelte is alleen toegestaan op het laagste geleidingssegment. Dit verlengbare geleidergedeelte moet automatisch omlaag gaan voordat het wordt ingevoerd. Wanneer de geleiders omlaag worden gebracht, moeten de treden van het verlengde geleidergedeelte en het laagste geleidingssegment zich op dezelfde hoogte bevinden
  • Toegangsplatforms moeten de volledige toegangsopening (bijv. vensterbreedte) bedekken als toegangsopties voor noodladdersystemen
  • De verticale overlapping van opeenvolgende geleidingslijnen moet ten minste 1.680 mm bedragen
  • De toegangsopeningen in balkons en de toegangsopeningen in balkonafschermingen moeten tegen vallende personen worden beveiligd. Het technische ontwerp moet waarborgen dat de functie permanent gewaarborgd is
  • De noodladder moet eindigen op dragende, nooduitgangen en beveiligde oppervlakken die uit de gevaarlijke gebieden lopen

Kenmerk:

  • Buitenbreedte: 520 mm
  • Type constructie: Meerdere snelheden
  • Kolomhoogte: 60 mm
  • Kabellengte incl. Spar afsluiten: 12120 mm
  • Materiaal: Edelstaal
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Bladhoogte: 10920 mm
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Beoogd gebruik: Noodladdersystemen

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.