Vaste ladder met meerdere niveaus en rugbescherming (constructie) roestvrij staal 18,28m

Artikelnummer: 530165
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Ladderdelen mehrzügig
met rugbescherming ja
Producttype Ladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 530165
EAN/GTIN 4031405935297
Nummer fabrikant 530165

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassingsgebied: Op gebouwen voor onderhoud en reiniging. Voor schoorstenen geldt met betrekking tot Bevestiging en rugbescherming Speciale voorschriften.
  • Ongeacht de klimhoogte geldt het volgende:
  • Rugbescherming of klimbescherming kan worden gebruikt als valbescherming (combinatie niet toegestaan, omdat de redding van personen wordt belemmerd door de rugbescherming)
  • Beroepsgezondheidsonderzoek van de geschiktheid voor hoogte (bv. G 41) hangt de noodzaak af van de risicobeoordeling (bv. totale klimhoogte, type valbescherming) van de respectieve laddersystemen
  • Voor elk bouwproject moet door een verantwoordelijke stabiliteitsdeskundige het draagvermogen van de ondergrond worden aangetoond
  • De doorgangen moeten altijd worden vergrendeld (veiligheidsdeur)
  • De verticale overlapping van opeenvolgende geleidingslijnen moet ten minste 1.680 mm bedragen
  • Rails die aan beide zijden van de riser zijn gemonteerd of in de riser worden geleid, zijn vereist op onbeveiligde uitgangen
  • De uitgangspleet mag niet groter zijn dan 75 mm
  • Accumulatieafmeting: Afstand van het instapniveau tot de eerste sport 100–400 mm. Bij het verlaten aan de voorkant moet de bovenste trede zich op het niveau van de uitgang bevinden
  • Accumulatieafmeting: Afstand van het instapniveau tot de eerste sport 100 – 400 mm
  • Bij het verlaten aan de voorkant moet de bovenste trede zich op het niveau van de uitgang bevinden
  • Voor stijgmachines met stijgbescherming moet bij het klimmen door het open gebied vóór de ladder minimaal 800 x 800 mm zijn. Deze afmetingen moeten ook in acht worden genomen voor nieuwe installaties in de bestaande installatie.
  • De afstand tussen het laddersysteem en de reling mag niet groter zijn dan 180 mm
  • De verbinding met de klimbescherming moet tot stand worden gebracht en van een stevig bevestigde steun worden losgekoppeld
  • Een beveiligde standaard is bijvoorbeeld een voetstuk met een reling en veilige toegang
  • Voor een veilige hantering van de zijrails moet de vrije ruimte ten opzichte van aangrenzende delen rond de zijrails ten minste 75 mm bedragen (met uitzondering van onderdelen die tot het laddersysteem behoren)

Kenmerk:

  • Buitenbreedte: 520 mm
  • Type constructie: Meerdere snelheden
  • Kolomhoogte: 60 mm
  • Kabellengte incl. Spar afsluiten: 18280 mm
  • Materiaal: Edelstaal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Bladhoogte: 17080 mm
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Beoogd gebruik: Bouwmaterieel
  • Wandafstand: 200 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen