Nonius Messschieber, 0-200 mm, 0,02 mm, Metrische

Artikelnummer: 530-123
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Aflezing 0,02 mm
Meettechniek analog
Producttype Universele schuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 530-123
EAN/GTIN 4946368110240
Nummer fabrikant 530-123
L-nummer L40010 9770
Fabrikant Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze standaard schuifmaten bieden u de volgende voordelen: Hoofdschaal en gesatineerd verchroomd Verhoogde geleidingen

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 200
Meetbereik: 0 - 200 mm
Gradering: 0,02 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,03 mm
Massa: 465
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos