Schuifmaat met dieptemeetlat, 0-150 mm, 0,05 mm, metrisch

Artikelnummer: 530-102
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
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 530-102
EAN/GTIN 4946368110158
Nummer fabrikant 530-102
L-nummer L40010 2106

Omschrijving

Omschrijving:

Deze standaard remklauwen bieden u de volgende voordelen: Hoofdschaal en gesatineerd verchroomd Verhoogde geleidingen

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 150
Meetbereik: 0 - 150 mm
Graduatiewaarde: 0,05 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,05 mm
Massa: 265
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen