Set diamant-riffelvijlen, 5-delig, 150 mm D126 µm

Artikelnummer: 529660 D126
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte (µm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: D

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddel Diamant
    Slijpmiddelaanduiding D
    Korrelgrootte D126
    Totale lengte 150 mm
    Aantal vijlen 5
    Producttype Riffelvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 529660 D126
    EAN/GTIN 4007220355381
    Nummer fabrikant 4007220355381

    Toepassingstabel

    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    Hardmetaal (HM)
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Kunststof, GFK
     
    Steen
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Vorm vergelijkbaar met nr. 528050, echter aan beide uiteinden bestrooid met diamantpoeder met uniforme korrel.

    Toepassing:

    Voor het maatnauwkeurig afwerken van matrijzen van gehard staal of hardmetaal.
    Met geringe druk vijlen.

    Levering:

    In kunststof doos.
    5-Delig, resp. 1 vijl van de vormen 1; 4; 5; 6; 12.