Diamant-minivijl Korrel D126 (middel) universeel, Type: 4

Artikelnummer: 529420 4
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: D

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Korrelgrootte D126
Vormbeschrijving rond
Uitvoering compleet
Totale lengte 60 mm
Schacht-⌀ 3 mm
Doorsnede met laag 2 mm
Lengte laag 25 mm
incl. vijlhandvat nee
Producttype Naaldvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 529420 4
EAN/GTIN 4007220257531
Nummer fabrikant 4007220257531

Toepassingstabel

Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststof, GFK
 
Steen
 

Omschrijving

Uitvoering:

Het diamantpoeder waarmee de halffabricaten gelijkmatig zijn bestrooid, is galvanisch gefixeerd. Kortere, compactere constructie in vergelijking met diamant-naaldvijlen. Schacht-⌀ 3 mm.

Toepassing:

Voor nauwkeurig afwerken met pneumatische vijlapparaten (nr. 079708) of handmatig gebruik (snelspangreep nr. 519700).

Tip:

Andere uitvoeringen op aanvraag.