Uitvoering:
De onbewerkte naaldvijlen zijn gesmeed van hoogwaardig staal en geslepen. De diamantvijlen worden gelijkmatig bestrooid met diamantpoeder met uniforme korrel en vervolgens galvanisch gefixeerd. De gelijkmatige verdeling en de hardheid van het diamant garanderen optimale vijlresultaten. Totale vijllengte = 140 mm; lengte diamantlaag = 70 mm; schacht-⌀ = 3 mm.
Toepassing:
Voor het maatnauwkeurig afwerken van snij-, stans- en persgereedschappen van gehard staal of hardmetaal. Tevens voor het bewerken van glas, keramiek etc. Met geringe druk vijlen, met name aan de randen. Een hoge druk leidt niet tot een betere materiaalafname en schaadt de vijl.
Universele korrel (standaardvijl)
Levering:
In kunststof doos.
11-Delig, telkens 1 vijl van de vormen 1−11 (alle vormen), bovendien 1 blokvijl, stomp met ronde randen.
Accessoires:
Een
snelspangreep voor deze vijlen vindt u onder nr.
519700.