Momentsleutel ∙ 3 % ∙ Insteekvierkant 14 x 18 mm ∙ 484 mm ∙ 40 – 200

Artikelnummer: 5292-3CT
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5292-3CT
EAN/GTIN 4000896228911
Nummer fabrikant 5292-3CT
L-nummer L60140 5030

Omschrijving

Omschrijving:

  • Steekverbinding voor opname van insteekgereedschappen
  • Nauwkeurigheid ± 3 % van de schaalwaarde (in bedieningsrichting)
    Door draaien van het insteekgereedschap te gebruiken voor rechtse en linkse schroefdraden
  • Veilig:
    • Haptisch (korte activatie)
    • Akoestisch (knikelement)
  • Ontwikkeld voor ruwe omstandigheden in de werkplaats
  • Breed toepassingsbereik voor gecontroleerd aanhalen van schroeven bij de bandenservice, tweewieler-, vrachtauto-, bedrijfswagentoepassingen en bij diverse toepassingsgevallen in de industrie en ambachten
  • Geoptimaliseerde afdichtring voor bescherming tegen ongewenste stoffen
  • Greep met meer grip voor gemakkelijkere krachtoverbrenging
  • Instelhulp door middel van vergrendelpunten voor geoptimaliseerde bedieningsgeleiding garandeert het veilig en snel instellen van de gewenste momentwaarde door het draaien van de greep
  • Veilige vergrendeling van de instelwaarde door rustfunctie op de draaikrans
  • Draaikrans in driehoekige vorm verhindert ongecontroleerd wegrollen
  • Slotsymbolen geven de betreffende vergrendelingsstatus weer
  • Bevestigingsmogelijkheid voor kabelsamenstellingen door openingen op de vergrendelingsdraaikrans
  • Goed afleesbare schaal met veel contrast
  • Langdurige leesbaarheid door met laser aangebrachte tekst op de huls met schaal
  • Met kalibratiecertificaat en serienummer
  • Levering in stabiel Hexa-draaipak
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Insteekvierkant 14 x 18 mm
  • Afmetingen / lengte: 484 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.92 kg
  • Nm min.-max.: 40 – 200 Nm
  • Afwijking: 3 %
  • Schaalverdeling (Nm): 1 Nm
  • Werklengte van de draaimomentsleutel min.-max. I1 mm: 460.00 – 437.44 Nm
  • Bedieningskracht min.-max. kg: 8.9 – 46.6 kg
  • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 38.5 mm
  • Kopdikte a: 23 mm
  • Kopbreedte b: 30 mm
  • Niet meer terugdraaien: bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen