Diamant-handyvijl, 215 mm Korrel D126 (middel) universeel 1

Artikelnummer: 529150 1
op aanvraag
Op voorraad
336 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: D

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddel Diamant
    Slijpmiddelaanduiding D
    Korrelgrootte D126
    Vormbeschrijving blok, stomp
    Doorsnede met laag 10,3×2,8 mm
    Lengte laag 100 mm
    Totale lengte 215 mm
    incl. vijlhandvat nee
    Vijlhandvat nodig nee
    Producttype Handyvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 529150 1
    EAN/GTIN 4007220017302
    Nummer fabrikant 4007220017302

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zoals naaldvijlen nr. 529220, echter vervaardigd van onbewerkte stalen delen als bij Habilis-vijlen nr. 527060 (versterkt profiel, sterke gesmede arend); ca. 3 maal dikkere diamantlaag dan bij naaldvijlen.

    Application:

    For filing hardened steels, hard metal, glass, ceramic and fibre-reinforced plastics. Use light pressure for filing, particularly on edges. Heavier pressure does not increase the removal rate but damages the file.