Flexibele diamantvijl D181 µm

Artikelnummer: 529120 D181

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 30,12 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 25,10 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte (µm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: D

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Korrelgrootte D181
Fijnheidsgraad grof
Afmeting 14×165 mm
Breedte 14 mm
Hoogte 0,5 mm
Lengte 165 mm
Maximale buigradius 15 mm
Producttype Diamantvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 529120 D181
EAN/GTIN 4007220004968
Nummer fabrikant 4007220004968

Toepassingstabel

Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststof, GFK
 
Steen
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer dunne kunststof drager aan één zijde voorzien van diamantslijpkorrel. Hoogte met laag 0,5 mm.

Toepassing:

Ideaal voor fijne schuurwerkzaamheden op concave en convexe oppervlakken of in smalle sleuven. Optimale flexibiliteit, maximale buigradius 15 mm.