Diamantplaat D126 µm

Artikelnummer: 529110 D126
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte (µm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: D

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddel Diamant
    Slijpmiddelaanduiding D
    Korrelgrootte D126
    Fijnheidsgraad middel
    Afmeting 30×170 mm
    Breedte 30 mm
    Hoogte 0,7 mm
    Lengte 170 mm
    Producttype Diamantvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 529110 D126
    EAN/GTIN 4007220955925
    Nummer fabrikant 4007220955925

    Toepassingstabel

    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    Hardmetaal (HM)
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Kunststof, GFK
     
    Steen
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Flexibele diamantplaat, aan beide zijden voorzien van diamantslijpkorrel. Hoogte met laag 0,7 mm.

    Toepassing:

    Ideaal voor schuurwerkzaamheden op concave en convexe oppervlakken.

    Tip:

    Diamantvijlen kunnen met een metalen borstel (bijv. 576000) in petroleum worden gereinigd.