Precisie-riffelvijl middel Lengte 180 mm 763

Artikelnummer: 528300 763
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fijnheidsgraad middel
    Zwitserse kap 2
    Komt overeen met Duitse kap 2
    Kap 25 cm
    Doorsnede 9,2×3,6 mm
    Totale lengte 180 mm
    Producttype Precisie-riffelvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 528300 763
    EAN/GTIN 613548076866
    Nummer fabrikant LR12763-2

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     
    Uni
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    de onbewerkte stalen delen van de Zwitserse precisie-riffelvijlen zijn gesmeed van speciaal staal, geslepen en worden door speciale machines voorzien van een uiterst exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte en met een hardheid van 65 − 66 HRC geleverd. De tot en met de uiterste punt zuiver aangebrachte kap bewijst de kwaliteit van de riffelvijlen. Deze precisie-riffelvijlen onderscheiden zich door optimale vormnauwkeurigheid en een enorme materiaalafname bij extreem hoge standtijd.
    Spits toelopend.

    Toepassing:

    om exact en voorzichtig te werken, ook bij zeer harde materialen, bijvoorbeeld in de matrijzenbouw en de gereedschapsmakerij.