Habilis-precisievijl, totale lengte 215 mm, SH 1 / DH 3, Type: 1

Artikelnummer: 527070 1
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
188 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zwitserse kap 1
Komt overeen met Duitse kap 3
Vormbeschrijving blok, stomp
Doorsnede 10,0×2,6 mm
Totale lengte 215 mm
Producttype Precisievijl

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 527070 1
EAN/GTIN 613548056219
Nummer fabrikant LH2601-1
Fabrikant Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.vallorbe.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Uni
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zwitserse precisievijlen met optimale vormnauwkeurigheid en kapnauwkeurigheid, grootste materiaalafname en hoogste standtijd. Naaldvijlachtige vormen, echter met sterke, gesmede 4-kante of 6-kante arend en versterkt profiel.
Geen vijlhandvat nodig.

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, vanwege de slanke, spits toelopende vormen. Habilis-precisievijlen maken een grotere werkdruk mogelijk dan naaldvijlen.