Schuifmaat diepteschuif met haak, 0-150 mm, 0,05 mm

Artikelnummer: 527-401
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
    Producttype Diepteschuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 527-401
    EAN/GTIN 4946368108872
    Nummer fabrikant 527-401
    L-nummer L40010 2424

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De diepteschuifmaat met haak biedt u de volgende voordelen: Voor het meten van gatdiepten, uitsparingen en treden. De meetvlakken en de geleiders zijn gehard en fijngeslepen. Roestvrij

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Nauwkeurigheid: ±0,05 mm
    Graduatiewaarde: 0,05 mm
    Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,05 mm
    Inch/metrisch: Metrisch

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen