2-punts boormaat voor extra kleine boringen, 10-18 mm, 0,001 mm

Artikelnummer: 526-125-20
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
Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 526-125-20
EAN/GTIN 4946368855615
Nummer fabrikant 526-125-20
L-nummer L40010 13854

Omschrijving

Omschrijving:

De 2-punts binnenmeter voor het meten van kleine boringen, biedt u de volgende voordelen: Snelle en nauwkeurige metingen van kleine boringen (0,95 - 18 mm). De bijgeleverde analoge meetklok kan optioneel worden vervangen door een Digmatic meetklok (543-310B). Meetvlakken hardverchroomd.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 10 - 18
Schaalverdeling: 0,001 mm
Herhaalbaarheid: 2 µm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in doos incl. kunststof deksel voor wijzerplaten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen