Platformladder FlexxStep 6 sporten met telescopische verlenging 3 sporten

Artikelnummer: 52538
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Platformladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 52538
    EAN/GTIN 4031405525382
    Nummer fabrikant 052538
    L-nummer L90110 190

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Ladder voor aluminium platform
    • Stabiele rechthoekige buisspars
    • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
    • Ruim platform gemaakt van gegroefd aluminium warpblad 480 x 655 mm
    • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
    • Met tweezijdige handrail, driezijdige, 1.000 mm hoge reling met knie en plinten
    • Continu verstelbare bomen aan beide zijden
    • Zelfsluitende veiligheidsdeur
    • Royale gereedschapskist
    • Geïntegreerde rollen Ø 150 mm en een praktisch opvouwmechanisme voor een snelle verandering van locatie
    • Ontwerp conform DIN en 131-7 en de Franse normen NFP 93-352/353
    • In hoogte verstelbaar en toegankelijk via een gereedschapsvrije telescopische bevestiging
    • Maximale belasting: 150 kg

    Kenmerk:

    • Buitenbreedte: 672 mm
    • Kolombreedte: 25 mm
    • Kolomhoogte: 58 mm
    • Materiaal: Aluminium
    • Max. Belastbaarheid: 150 kg
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
    • Kanteling: 70 °
    • Platformhoogte: 2370 mm
    • Diameter van de rol: 150 mm
    • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
    • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
    • Aantal stappen/sporten: 6 + 3 sporten
    • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
    • Uitvoering van stap: sporten

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen