Telescopische uitschuifbare platformladder FlexxStep

Artikelnummer: 52521
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Ligger / traverse

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 52521
    EAN/GTIN 4031405525214
    Nummer fabrikant 052521

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Telescopisch gedeelte voor platformladder FlexxStep
    • Kan zonder gereedschap worden gemonteerd
    • Plus 3 sporten
    • Platformhoogte max. plus 0,82 m.
    • 1 set = 2 stuks

    Kenmerk:

    • Kolombreedte: 25 mm
    • Kolomhoogte: 58 mm
    • Materiaal: Aluminium
    • Max. Belastbaarheid: 150 kg
    • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
    • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
    • Aantal stappen/sporten: 3 sporten