• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Platformladder mobiel 11 treden

Artikelnummer: 52511
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Aantal treden 11
Materiaal aluminium
Producttype Platformladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 52511
EAN/GTIN 4031405525115
Nummer fabrikant 052511
L-nummer L90110 408
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ladder voor aluminium platform
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • 80 mm diepe, gegroefde treden
  • Ruim platform met ribbels voor een veilige standaard (510 x 600 mm)
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • Met tweezijdige handrail, driezijdige, 1.000 mm hoge reling met knie en plinten
  • Ondersteun het onderdeel met stabiliserende dwarsdrager voor een hoge stabiliteit
  • Geïntegreerde vaste zwenkwielen Ø125 mm met rem voor een snelle verandering van locatie
  • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
  • Eenvoudige montage (gedemonteerd)
  • Buitenbreedte: 650 mm (zonder dwarsdrail)
  • Stapafstand: 235 mm
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 4600 mm
  • Buitenbreedte: 650 mm
  • Hoogte: 3600 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Kolomhoogte van de steun: 58 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Kanteling: 70 °
  • Platformhoogte: 2560 mm
  • Staplengte: 1780 mm
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
  • Aantal stappen/sporten: 11 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Breedte dwarsrail: 1900 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Buitenste breedte onder: 1460 mm