MARTOR 525001 , 1 in individuele doos

Artikelnummer: 525001.17
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Veiligheidsmes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 525001.17
EAN/GTIN 4002632802690
Nummer fabrikant 525001.17
L-nummer L60170 907
Fabrikant Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Omschrijving

Omschrijving:

Een veelzijdige helper – met geweldige kwaliteiten. Met keramisch mes.
De veiligheidsmes SECUNORM 525 is recht door en door. De robuuste en ergonomische aluminium handgreep is stevig en comfortabel in de hand. In combinatie met het permanent scherpe keramische mes en een zaagdiepte tot 18 mm kan de SECUNORM 525 probleemloos een breed scala aan snijmaterialen aan. Dankzij het duidelijke zicht op het blad kunt u ook bijzonder nauwkeurig snoeien. De beproefde automatische terugtrekking van lemmet beschermt u tegen snijongevallen.
  • Basismateriaal:
    Aluminium
  • Robuuste handvat
    de aluminium handgreep bekend van de SECUNORM PROFI25 en de volledig nieuw ontwikkelde kunststof inzetstuk vormen een perfect team. Samen zorgen ze ervoor dat uw SECUNORM 525 ook is uitgerust voor sterkere uitdagingen.
  • Geoptimaliseerde schuifgreep
    en handgreep zijn kenmerkend voor MARTOR. Dus ook hier: De schuif van de SECUNORM 525 is voorzien van een groefstructuur en is bijzonder groot. Ideale omstandigheden voor een prettig, 'aangrijpend' werk – zelfs met handschoenen.
  • Veilig wisselen van blad
    met de knop voor het wisselen van het blad kunt u eenvoudig de binnenste werkstukken verwijderen en zo het blad bereiken, dat u nu kunt draaien of wijzigen. Het is ook handig om de meskap op te tillen en op zijn plaats te vergrendelen.
  • Grote zaagdiepte
    de zaagdiepte is ideaal voor kartonnen dozen, folie, riemen en nog veel meer. De SECUNORM 525 is niet alleen zeer veelzijdig, maar u kunt ook vertrouwen op uw veiligheidsmes bij hoge snijfrequenties.
  • Stevig vasthouden
    de SECUNORM 525 is uitgerust met een praktisch oogje voor een goede bevestiging. Daarom kan het je constante metgezel zijn. Uiteindelijk vermindert u zowel het risico van verlies als het risico van letsel tijdens het zagen.
  • Belangrijkste snijmaterialen:
    Doos: Tot 2-laags verpakking
    , stretch, krimpfolie
    plastic band
    plakband

Kenmerk:

  • Handgreep: schuifregelaars aan 1 zijde
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Hoge beveiliging (SECUNORM)
  • Veiligheidstechnologie II: Automatische terugtrekking van lemmet
  • Transportslot: Nee
  • Trigger: Duimen
  • Ergonomie Bijzonder ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 18 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Doos: Tot 2-laags, doos: 1-laags, wrap, stretch, krimpfolie, plastic band, Schuim, polystyreen, PVC-vloerbedekking, verpakte goederen, non-woven, plakband-, film- en papierwebben, garen, koord, vilt, Rubber, textiel
  • Schuureigenschappen: Hoogste slijtvastheid
  • Beugel/oogje: Ja
  • Tape kras: Nee
  • Basismateriaal: Aluminium
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Gemonteerd blad: 1760099,25
  • Uitgangslengte blad (max.): 21, 2 mm
  • Optioneel blad: 60099,70, 99,70, 199,70, 98,70
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Trapeziumvormig mes
  • Gemonteerde messen (mes): 2-voudig bruikbaar
  • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Beschermd tegen roest en zuur
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest