Rolsteiger, MultiTower S-PLUS 1T, 13,2 m

Artikelnummer: 52326
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype steiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 52326
EAN/GTIN 4003866523269
Nummer fabrikant 52326

Omschrijving

Omschrijving:

Steigerbreedte : 0,75 m; steigerlengte: 2,50 m.
Veilige en snelle montage en demontage dankzij permanente voorloopleuningen en platformen op elke 2 m hoogte. Zo ben je altijd rondom beschermd op elk niveau (voldoet aan nieuwe opbouwmethode vanaf 1-1-2018)
Met standaard onderdelen uit te bouwen tot werkhoogten van 3,35 m tot max. 13,20 m.
Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m2) conform EN 1004.
Standaardwielen: 200 mm met verstelbare spindel (bestelnr. 42917) voor op de millimeter nauwkeurige hoogteverstelling.

Kenmerk:

Gewicht 378.4 kg
Platformbreedte 0.6 m
Platformhoogte 11.2 m
Platformlengte 2.5 m
Platformmaat 0,6m × 2,5m
Steigerhoogte 12.45 m
Werkhoogte 13.2 m

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen