Passameter, 1-2 ″

Artikelnummer: 523-132
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 523-132
EAN/GTIN 4946368380322
Nummer fabrikant 523-132
L-nummer L40010 13308

Omschrijving

Omschrijving:

De Passameter kan een instelbare snapmeter genoemd worden en biedt de volgende voordelen: Kan gebruikt worden voor seriemetingen van rotatiesymmetrische onderdelen zoals assen, assen etc. alsook voor dikte- en lengtemetingen. Het verstellen gebeurt bijvoorbeeld met de intrekhendel in de ideale positie

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 1 - 2″
Graduatiewaarde: 0,00005″.
Meetkracht: 5-10
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: Incl. doos, werkstuksteun

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen