Set with interchangeable VDE Slim blades in a roll-up case, for slotted, PZ/slotted and Torx® screws, VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC, with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws and spring terminals

Artikelnummer: 5219.SU
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5219.SU
EAN/GTIN 7610733287826
Nummer fabrikant PB 5219.SU
L-nummer L60060 3150

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klassieke VDE Slim schroevendraaier, set in compacte, hoogwaardige stoffen oproltas
  • voor gleuf-, combinatie Pozidriv gleuf- en Torx®-schroeven
  • VDE-getest, veilig werken tot 1000 volt AC of 1500 volt DC
  • basisuitrusting voor elektrisch werk, in de werkplaats, thuis of onderweg, veelzijdig te gebruiken
  • met tot de punt gereduceerde klingdiameter, voor diepliggende schroeven en veerspansystemen
  • snelle draaizone en antislipbescherming voor duim en wijsvinger, veilige grip bij gebruik in de hand
  • kleurcode per schroeftype, snelle identificatie
  • slanke greep, plaatsbesparend en ideaal voor fijnafstellingswerk
  • oprolbaar etui: In opgerolde toestand compact te vervoeren, met praktische riemlus voor draagcomfort
  • acht kwaliteitsgereedschappen overzichtelijk gerangschikt, direct klaar voor gebruik
  • uitgevoerd in robuust polyesterweefsel, afwasbaar en dankzij PVC-coating gemakkelijk te reinigen
  • voor uw veiligheid: VDE verwisselbare messen mogen alleen met de PB Swiss Tools VDE verwisselbare hechten gebruikt worden!

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen