VDE wisselkling Slim voor hecht PB 5215 A, voor Torx®-schroeven, VDE-getest, veilig werken tot 1000 Volt wisselstroom of 1500 Volt gelijkstroom, met tot de punt gereduceerde klingdiameter, voor diepgebogen schroeven en veerspanelementen

Artikelnummer: 5215.T SL 20
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5215.T SL 20
EAN/GTIN 7610733287765
Nummer fabrikant PB 5215.T SL 20

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verwisselbare kling Slim voor hecht PB 5215 A Classic VDE
  • voor Torx®-schroeven
  • VDE-getest, veilig werken tot 1000 Volt AC of 1500 Volt DC
  • met tot de punt gereduceerde klingdiameter, voor diepliggende schroeven
  • snel draaiende zone en afglijdbeveiliging voor duim en wijsvinger, veilige grip bij gebruik in de hand
  • kleurcode per schroeftype, snelle identificatie
  • speciale legering op basis van verenstaal, uitzonderlijke elasticiteit bij hoge hardheid
  • voor uw veiligheid: VDE wisselklingen mogen alleen met de PB Swiss Tools VDE wisselklingen gebruikt worden!

Kenmerk:

  • Diameter: 5 mm
  • Gehele lengte: 165 mm
  • Lengte blad: 82 mm
  • Profiel: voor Torx®-schroeven
  • Torx® schroefgrootte: 20
  • Verwisselbaar blad: Ja
  • Voor metaalschroeven M: 4 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen