Verlenging f.Nr.7792 tot 3000 N-m Meet-ø. N-m

Artikelnummer: 52110192
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
Producttype Kalibratie- en justeersysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 52110192
EAN/GTIN 4018754180950
Nummer fabrikant 52110192
L-nummer L60010 3432

Omschrijving

Kenmerk:

  • Functionele lengte (LF) max. mm: 2390 (7792 + 7792-1) mm
  • Hoogte mm (h): 135 mm
  • Lengte [mm): 1073 mm
  • Profielbreedte: 270 mm
  • Bereik N-m: 20–3000 N·m
  • Gewicht kg: 18.500 kg
  • Breedte mm (b): 558 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen