Kabel nr. 7728 L. 1,5 mm

Artikelnummer: 52110054
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
    Producttype Datakabel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 52110054
    EAN/GTIN 4018754239719
    Nummer fabrikant 52110054
    L-nummer L60010 5098

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Verbinding tussen de Lab 7728-transducers en de USB-adapter of displayeenheid
    • Met stekkerbus, 90° gekanteld en precisieconnector met zelfborgende aansluiting

    Kenmerk:

    • L [m]: 1,5 m
    • Gewicht: 38 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen