Meertrapsladder met rugbescherming (noodladder) Gegalvaniseerd staal 18.00m

Artikelnummer: 520260
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Ladderdelen mehrzügig
    met rugbescherming ja
    Producttype Ladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 520260
    EAN/GTIN 4031405935136
    Nummer fabrikant 520260

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Toepassingsgebied: Noodladdersystemen zijn structurele systemen die kunnen worden gebruikt om mensen te redden die in noodgevallen zelfreddend kunnen zijn of om mensen te redden.
    • Ongeacht de klimhoogte geldt het volgende:
    • Klimbescherming is niet toegestaan als valbescherming
    • De verantwoordelijke brandweer moet worden betrokken bij de planning van noodladdersystemen, met name de toegangscontroles
    • Voor elk bouwproject moet door een verantwoordelijke stabiliteitsdeskundige het draagvermogen van de ondergrond worden aangetoond
    • Bij niet-beveiligde uitgangen zijn aan beide zijden van de ladder aangebrachte beschermrails of naar de uitgangspositie geleid, vereist
    • De uitgangspleet mag niet groter zijn dan 75 mm
    • Bij mogelijke valhoogten van meer dan 1 m zijn bij in- en uitgangen beveiligingsvoorzieningen vereist
    • Voor laterale overstappen moeten de geleideronderdelen hoger worden geleid
    • Accumulatieafmeting: Afstand tussen het instapniveau en de eerste sport 100 – 400 mm; bovenste sport gelijk met het instapniveau
    • De afstand tussen het laddersysteem en de reling mag niet groter zijn dan 120 mm
    • Mechanisme voor activering van de ladder van de noodtrede via de voetbedieningshendel of de veiligheidsafscherming
    • Een verticaal bewegend geleidergedeelte is alleen toegestaan op het laagste geleidingssegment. Dit verlengbare geleidergedeelte moet automatisch omlaag gaan voordat het wordt ingevoerd. Wanneer de geleiders omlaag worden gebracht, moeten de treden van het verlengde geleidergedeelte en het laagste geleidingssegment zich op dezelfde hoogte bevinden
    • Toegangsplatforms moeten de volledige toegangsopening (bijv. vensterbreedte) bedekken als toegangsopties voor noodladdersystemen
    • De verticale overlapping van opeenvolgende geleidingslijnen moet ten minste 1.680 mm bedragen
    • De toegangsopeningen in balkons en de toegangsopeningen in balkonafschermingen moeten tegen vallende personen worden beveiligd. Het technische ontwerp moet waarborgen dat de functie permanent gewaarborgd is
    • De noodladder moet eindigen op dragende, nooduitgangen en beveiligde oppervlakken die uit de gevaarlijke gebieden lopen

    Kenmerk:

    • Buitenbreedte: 520 mm
    • Type constructie: Meerdere snelheden
    • Kolomhoogte: 60 mm
    • Kabellengte incl. Spar afsluiten: 18000 mm
    • Materiaal: Verzinkt staal
    • Max. Belastbaarheid: 150 kg
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
    • Bladhoogte: 16800 mm
    • Uitvoering van stap: sporten
    • Beoogd gebruik: Noodladdersystemen

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen