BEVEILIGDE SLAGSLEUTEL 60MM

Artikelnummer: 51BS.60
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 51BS.60
EAN/GTIN 3662424013768
Nummer fabrikant 51BS.60
L-nummer L60130 11263

Omschrijving

Omschrijving:

  • BEVEILIGDE SLAGSLEUTEL 60MM

Kenmerk:

  • A [mm]: 60
  • B [mm]: 85
  • E [mm]: 38
  • E1 [mm]: 49,5
  • L [mm]: 280
  • [g]: 2300