Slagringsleutel , twaalfkantige ringkop , SW 85 mm

Artikelnummer: 51B.85
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 51B.85
    EAN/GTIN 3662424001970
    Nummer fabrikant 51B.85
    L-nummer L60130 7796

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Ponsringsleutel: te gebruiken met een schuifhamer of een pneumatische hamer voor het vast- en losdraaien in zware mechanica
    • Sleutel gesmeed van een slagvast staal
    • gebrand

    Kenmerk:

    • A [mm]: 85
    • B [mm]: 118
    • E [mm]: 52
    • L [mm]: 360
    • [g]: 5200