Slagringsleutel , Twaalfkantige ringkop , SW 65 mm

Artikelnummer: 51B.65
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 51B.65
    EAN/GTIN 3662424001932
    Nummer fabrikant 51B.65
    L-nummer L60130 7792

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Ponsringsleutel: te gebruiken met een schuifhamer of een pneumatische hamer voor het vast- en losdraaien in zware mechanica
    • Sleutel gesmeed van een slagvast staal
    • gebrand

    Kenmerk:

    • A [mm]: 65
    • B [mm]: 93
    • E [mm]: 41
    • L [mm]: 300
    • [g]: 2980