Slagringsleutel , Twaalfkantige ringkop , SW 56 mm

Artikelnummer: 51B.56
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 51B.56
EAN/GTIN 3662424001901
Nummer fabrikant 51B.56
L-nummer L60130 7788

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ponsringsleutel: te gebruiken met een schuifhamer of een pneumatische hamer voor het vast- en losdraaien in zware mechanica
  • Sleutel gesmeed van een slagvast staal
  • gebrand

Kenmerk:

  • A [mm]: 56
  • B [mm]: 80
  • E [mm]: 35
  • L [mm]: 270
  • [g]: 2030