Slagringsleutel , Twaalfkantige ringkop , SW 50 mm

Artikelnummer: 51B.50
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 51B.50
    EAN/GTIN 3662424001888
    Nummer fabrikant 51B.50
    L-nummer L60130 7786

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Ponsringsleutel: te gebruiken met een schuifhamer of een pneumatische hamer voor het vast- en losdraaien in zware mechanica
    • Sleutel gesmeed van een slagvast staal
    • gebrand

    Kenmerk:

    • A [mm]: 50
    • B [mm]: 75
    • E [mm]: 31
    • L [mm]: 255
    • [g]: 1547