Slagringsleutel , twaalfkantige ringkop , SW 41 mm

Artikelnummer: 51B.41
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 51B.41
EAN/GTIN 3662424001826
Nummer fabrikant 51B.41
L-nummer L60130 7779

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ponsringsleutel: te gebruiken met een schuifhamer of een pneumatische hamer voor het vast- en losdraaien in zware mechanica
  • Sleutel gesmeed van een slagvast staal
  • gebrand

Kenmerk:

  • A [mm]: 41
  • B [mm]: 62
  • E [mm]: 26
  • L [mm]: 230
  • [g]: 1004