Slagringsleutel , Twaalfkantige ringkop , SW 34 mm

Artikelnummer: 51B.34
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 51B.34
EAN/GTIN 3662424001789
Nummer fabrikant 51B.34
L-nummer L60130 7776

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ponsringsleutel: te gebruiken met een schuifhamer of een pneumatische hamer voor het vast- en losdraaien in zware mechanica
  • Sleutel gesmeed van een slagvast staal
  • gebrand

Kenmerk:

  • A [mm]: 34
  • B [mm]: 51
  • E [mm]: 21,5
  • L [mm]: 195
  • [g]: 547