Slagringsleutel , Twaalfkantige ringkop , SW 32 mm

Artikelnummer: 51B.32
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 51B.32
EAN/GTIN 3662424001772
Nummer fabrikant 51B.32
L-nummer L60130 7775

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ponsringsleutel: te gebruiken met een schuifhamer of een pneumatische hamer voor het vast- en losdraaien in zware mechanica
  • Sleutel gesmeed van een slagvast staal
  • gebrand

Kenmerk:

  • A [mm]: 32
  • B [mm]: 51
  • E [mm]: 21,5
  • L [mm]: 195
  • [g]: 547