Slagringsleutel , Twaalfkantige ringkop , SW 30 mm

Artikelnummer: 51B.30
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 51B.30
    EAN/GTIN 3662424001765
    Nummer fabrikant 51B.30
    L-nummer L60130 7774

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Ponsringsleutel: te gebruiken met een schuifhamer of een pneumatische hamer voor het vast- en losdraaien in zware mechanica
    • Sleutel gesmeed van een slagvast staal
    • gebrand

    Kenmerk:

    • A [mm]: 30
    • B [mm]: 48
    • E [mm]: 21
    • L [mm]: 195
    • [g]: 490