Ergonomisch 2K-vijlhandvat, Totale lengte: 110mm

Artikelnummer: 519600 110
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
1.416 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte 110 mm
Geschikt voor vijllengte 150 mm - 250 mm
Producttype Handvat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 519600 110
EAN/GTIN 4045197890344
Nummer fabrikant 519600 110

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch 2-componenten-vijlhandvat met ophanggat en praktische kleurcodeclips (rood, groen, geel) voor individuele markering van bijvoorbeeld de kapgrootte. Het stroeve oppervlak en de op de handpalm afgestemde vormgeving garanderen ook bij natte en oliebesmeurde handen een optimale, vermoeiingsvrije krachtoverbrenging. Aan beide zijden te gebruiken inzetstukken garanderen een goede grip van alle arenden.

Toepassing:

Voor alle werkplaats-, sleutel- en precisievijlen.

Levering:

Vijlhandvat incl. resp. 1 kleurcodeclip in rood, groen en geel.