Kunststof vijlhandvat, Totale lengte: 125mm

Artikelnummer: 519510 125
op aanvraag
Op voorraad
488 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte 125 mm
Geschikt voor vijllengte 250 mm - 350 mm
Producttype Handvat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 519510 125
EAN/GTIN 7610733203765
Nummer fabrikant 1200.125

Omschrijving

Uitvoering:

Van slagvaste kunststof, met groot ophanggat.
Opboren voor de arend niet nodig. Kan niet wegrollen.

Toepassing:

Voor alle werkplaats-, precisie- en sleutelvijlen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Kunststof vijlhandvat, Totale lengte: 125mm

Kunststof vijlhandvat, Totale lengte: 125mm

op aanvraag
Op voorraad
488 stuks direct leverbaar
€ 4,84
op aanvraag
Op voorraad
967 stuks direct leverbaar
€ 2,76
Totale lengte 125 mm 120 mm
Geschikt voor vijllengte 250 mm - 350 mm 200 mm - 350 mm
Producttype Handvat Handvat

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen