Geïsoleerde Classic VDE schroevendraaiers voor Pozidriv kruiskopschroeven volgens DIN 7438, VDE gekeurd tot 1000 V AC / 1500 V DC volgens IEC/EN 60900

Artikelnummer: 5192.0 60
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5192.0 60
    EAN/GTIN 7610733062539
    Nummer fabrikant PB 5192.0-60
    L-nummer L60060 1121

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Classic VDE schroevendraaiers, volledig geïsoleerd tot 1000 V AC / 1500 V DC volgens IEC/EN 60900
    • voor Pozidriv-schroeven
    • VDE gekeurd, veilig werken tot 1000 Volt wissel- of 1500 Volt gelijkspanning
    • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
    • slank hecht, plaatsbesparend en ideaal voor fijn afstelwerk
    • kleurcodering naar schroeftype, snelle indentificatie
    • hoogwaardige materiaalkeuze, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten
    • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
    • grootte 4 zie artikelgroep PB 5192 SL

    Kenmerk:

    • Lengte blad: 60 mm
    • Pozidriv schroefmaat: 0
    • Profiel: voor Pozidriv-schroeven
    • Schroevendraaier volledige lengte: 150 mm
    • Voor metaalschroeven M: 1.6-2 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen