Hoogrendementvijl met hardchroomcoating Kap 2 1

Artikelnummer: 519100 1
op aanvraag
Op voorraad
357 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Kaptype kap 2
    Vormbeschrijving blok, stomp
    Doorsnede 10,7×3,2 mm
    Lengte zonder arend 100 mm
    Producttype Universele vijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 519100 1
    EAN/GTIN 4062406128586
    Nummer fabrikant 519100 1

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     
    Uni
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogrendementvijlen met hardchroomcoating en een hardheid van HRC 67 beslaan een breed toepassingsgebied, van zachte materialen zoals aluminium tot zeer harde materialen zoals hooggelegeerde staalsoorten, RVS en keramiek. Lengte zonder arend 100 mm.

    Voordeel:

    • Hoge corrosiebestendigheid
    • 3-6 Maal hogere standtijd in vergelijking met conventionele vijlen.
    • Loopt niet vol bij bewerking van zeer zachte materialen.