Kettingzaagvijl, rond met spiraalkap 4X200 mm

Artikelnummer: 518650 4X200
op aanvraag
Op voorraad
253 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×lengte zonder arend (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kaptype Spiraalkap
4 mm
Lengte zonder arend 200 mm
Producttype Kettingzaagvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 518650 4X200
EAN/GTIN 2050001696014
Nummer fabrikant 4007220005217

Omschrijving

Uitvoering:

Met spiraalkap. Voor gladde tandsnijvlakken zonder groeven.

T.b.v.:

Slijper nr. 518661.