QM Hoogte-hoogtemeter zonder luchtkussen, inch / metrisch, 0-24 ″, 0,00005 ″ / 0,0001 ″ / 0,0002 ″

Artikelnummer: 518-243
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Meettechniek digital
Producttype Hoogtemeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 518-243
Kopiëren
EAN/GTIN 4946368760599
Kopiëren
Nummer fabrikant 518-243
Kopiëren
L-nummer L40950 289
Kopiëren
Fabrikant Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dit uiterst nauwkeurige, digitale ABSOLUTE hoogtemeetapparaat biedt u de volgende voordelen: Zeer nauwkeurige ABSOLUTE lineaire schaal voor positiedetectie Modellen met en zonder luchtlagers Automatische uitvoering van eerder ″ aangeleerde ″ deelprogramma's Veelgebruikte meettaken zoals binnen- / buitendiameter en toonhoogte kan direct worden opgeroepen met een enkele toetsaanslag. Uitzonderlijk lange levensduur van de batterij GO / ± NG-beoordeling na het instellen van de bovenste en onderste tolerantie. Display stevig op de behuizing gemonteerd voor gemakkelijke bediening.

Kenmerk:

Bereik: 0-24″/0-600 mm
Nauwkeurigheid: ±(2,4+2,1L/600) µm L = Meetlengte (mm)
Voeding: Alkaline batterij maat AA LR6 (4st.), oplaadbare batterij maat AA Ni-MH (4st.), AC-Adapter (optioneel).
Display: TN monochroom LCD
Inch-Metrisch: Inch/Metrisch
Geleverd: Inclusief 4 batterijen, instelblok, kogelcompensatiesonde