Grens-Draadpenkaliber MF-EL 10x1 - 7H

Artikelnummer: 517138
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 2280
  • Draadsoort: MF
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
Norm DIN 2280
Kwaliteit 7
Tolerantieveld h
Tolerantieklasse 7h
Draadsoort MF
Draadspoed 1 mm
Producttype Draad-penkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 517138
EAN/GTIN 4046122177349
Nummer fabrikant 517138
L-nummer L40130 4775

Omschrijving

Omschrijving:

Grens-Penkaliber / LD MF-EL 10x1 tolerantie 7H volgens DIN EN 60423 grens-penkaliber, afmetingen volgens DIN 2280 tot nominale Ø 40 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen