Eindmaatset, metrisch, JCSS-certificaat, ISO, 12 eindmaten, klasse K, Zero Cera eindmaten

Artikelnummer: 516-771-60
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
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 516-771-60
EAN/GTIN 4946368598598
Nummer fabrikant 516-771-60
L-nummer L40010 6732

Omschrijving

Omschrijving:

Deze keramische eindmaten met een zeer kleine temperatuuruitzettingscoëfficiënt bieden u de volgende voordelen: Temperatuuruitzettingscoëfficiënt: 0 ± 0,02x10 -6 / K Bijna geen veroudering van het keramiekmateriaal Extreem laag gewicht Corrosievrij Niet-magnetisch

Kenmerk:

Nauwkeurigheid: DIN EN ISO 3650, klasse K
Opmerkingen: Set keramische meterblokken 12 meterblokken per set, 30 mm (1 meterblok) 50 mm (1 meterblok) 100 - 1.000 mm (100 mm stappen / 10 meterblokken)
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: met aluminium behuizing

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen